GTI ER16 ST3/4 Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: L24120 1259
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1259
EAN / GTIN 7291075156874
Codice del produttore 4539028

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 1.638″ ,Shank Size (SS) ST3/4

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.396″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1.638″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.154″
  • Shank Size (SS): ST3/4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello